Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluAT5 110x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-68880
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     68880
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu AT5 110x 120 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
75 AT5
Breite:
110 mm
Länge:
120 mm
Höhe:
10 mm
M:
94 mm
a:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.