Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KlemmV.AluT5 60x 120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-68930
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     68930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klemmverbinder
Antrieb
Verbindung
Zahnriemen
Klemmverbinder Alu T5 60x 120 mm
Weitere Informationen:
Riemenbreite (b)/Riementyp:
32 T5
Breite:
60 mm
Länge:
120 mm
Höhe:
10 mm
M:
46 mm
a:
80 mm
Werkstoff:
Aluminium, RoHS-konform
Hersteller:
BRECO
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Riemen verbinden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.