Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuchspray OKS® 2801 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-689340
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1122010559
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Lecksuchspray OKS 2801 bis +50°C Spraydose a 400ml DVGW geprueft
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400 ml
Produktbereich:
Lecksucher
Typ:
OKS 2801
Anwendungsbereich:
zum Auffinden von Undichtigkeiten und Leckagen an unter Innendruck stehenden Leitungen
Temperatureinsatzbereich:
bis + 50 °C
Farbe:
tranparent
Norm:
DIN EN 14291
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, lecksuchspray 400ml, leckfinder spray, leckfinder 400ml, OKS Wartungsprodukt, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 2800, Lecksuch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 7,89*
Lager 334
7
1
Frei Haus
ab € 8,30*
€ 12,54*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.