Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlfeder TO 60 x 75 Kern N NR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-69070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69070
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Hohlfeder
Gummi-Hohlfeder TO 60 x 75 Kern N Wkst. NR - 60
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Ø Außen:
75 mm
Bohrung:
19 mm
Belastung:
10 kN
Buchse/Flansch:
B217/F108
Herstellerbezeichnung:
TO 60/75 Kern N
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hohlfeder TO, Gummiholfeder, Gummifeder, Feder, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10099185
ab € 10,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.