Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierpunktlager QJ 210 MA-C3 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-694100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     QJ 210 MA/C3
EAN/GTIN:
     7316576632006
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
Vierpunktlager QJ 210 MA-C3 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
QJ 210
Ausführung:
MA/C3
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Vierpunktlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, QJ, SKF, Wälzlager, Lager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 52,82*
€ 66,16*
19 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,39*
€ 66,88*
5 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 52,50*
€ 67,75*
121 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 65,18*
€ 76,91*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 74,00*
€ 101,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,80*
€ 109,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.