Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airzet-D. PR2528- 25 x 34L3,0 B219


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-710310
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     24055892 - 2528 - 49030179
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dicht
Dichtung
Element
Hydraulikdichtung
Airzet-Dichtung PR 2528- 055.892 S 25 x 34 L3,0 B219
Weitere Informationen:
Innen Ø:
25,00 mm
Außen Ø:
34,00 mm
Nutbreite:
3,00 mm
Typ:
PR
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0391*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,496*
€ 10,11024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,716*
€ 9,18204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9575*
€ 5,89943
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4891*
€ 2,96203
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0391*
€ 2,42653
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.