Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

OR 132,00 x 4,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-711140
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     711140
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 132,00 x 4,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
132,00 mm
Schnur Ø:
4,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6521*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,609*
€ 1,91471
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5184*
€ 1,8069
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,104*
€ 1,31376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8221*
€ 0,9783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8121*
€ 0,9664
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6521*
€ 0,776
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.