Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 60,00 x 3,00 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-712510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     712510
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 60,00 x 3,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
60,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 60 x 3, 0-ring, 0-ring nbr 70, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2208*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,063*
€ 1,26497
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2808*
€ 0,33415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2708*
€ 0,32225
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.