Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagepaste OKS® 200 40ml Tb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-716880
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1105790415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
Montagepaste OKS 200 - 35° bis + 450° Grad Tube a 40ml Mox-Active
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
40 ml
Produktbereich:
Montagepaste
Typ:
OKS 200
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +450 °C
Farbe:
schwarz
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,97*
10
€ 3,19*
ab € 8,58*
€ 10,99*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 8,76*
€ 11,15*
1
€ 4,95*
ab € 9,0442*
€ 12,2342*
Lager 334
nicht lagernd
10
€ 7,95*
ab € 13,47*
€ 16,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 166,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.