Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOS 2 Hochdruckfett OKS® 410 1kg Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-717350
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136690443
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
MOS 2 Hochdruckfett OKS 410 - 20° bis + 120° Grad Dose a 1 kg Mox-Active
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Eigenschaften:
Fett
Produktbereich:
Langzeitfett
Anwendungsbereich:
zur Langzeitschmierung druck- oder stoßbeanspruchter Schmierstellen unter Freibewitterung.
Typ:
OKS 410
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +130 °C
Farbe:
grau
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, mehrzweckfett 1 kg, lagerfett, OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 410, Langzeitfett
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 29,14*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 29,56*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 31,71*
1
€ 4,95*
ab € 25,6981*
€ 33,5781*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 42,10*
€ 54,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 42,10* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.