Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellenbock LSCS 40 EWELLIX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-723770
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2201562
EAN/GTIN:
     7316577642455
Suchbegriffe:
Präzisions-Wellenbock
Wellenbock
wellenbock 40 mm
wellenbock
Wellenbock LSCS 40 EWELLIX vorm.SKF
Weitere Informationen:
Typ:
LSCS 40
Innen Ø:
40 mm
Breite:
108 mm
Länge:
36 mm
Bez./Bauart:
Wellenbock
Hersteller:
EWELLIX
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, Linear, Bock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 59,54*
€ 81,81*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 64,53*
€ 83,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.