Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 196,22 x 5,33 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-742290
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000011863
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 196,22 x 5,33 NBR 70 AS- 368
Weitere Informationen:
Innen Ø:
196,22 mm
Schnur Ø:
5,33 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, trelleborg o-ring nbr 70, 0-ring, 0-ring nbr 70, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6962*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,3026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,5648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,1336*
€ 13,24898
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,6714*
€ 9,12897
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,5839*
€ 7,83484
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,6862*
€ 6,76658
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6962*
€ 5,58848
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.