Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 45,00 x 2,00 FPM 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-748270
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     748270
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 45,00 x 2,00 FPM 80
Weitere Informationen:
Innen Ø:
45,00 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
80 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring fkm 80, 0-ring, o-ring material fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8219*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,4863
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,966*
€ 2,33954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4712*
€ 1,75073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0419*
€ 1,23986
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0219*
€ 1,21606
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8219*
€ 0,97806
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.