Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isotherm1000-Loesch- und Schutzdecke 1x1mx2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-753830
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     753830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuerlöschdecke
Löschdecke
feuerlöschdecke 1 x 1 m
feuerlöschdecke
Isotherm 1000 Loesch--Schutzdecke 2,0 mm dick 1000 mm breit 1000 mm lang E-Glasfilamentgarn blau mit Schweisserschutzfinish
Weitere Informationen:
Ausführung:
E-Glasfilamentgarn
Dicke:
2 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
1000 mm
Anwendungsbereich:
Lösch-/Schutzdecke
Typ:
Isotherm 1000
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: löschdecke 1m x 1m, Schutz, Schutzdecke, Feuerschutz, Brandschutz, Feuerwehr, Kasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,77*
€ 122,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,78*
€ 115,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,30*
€ 112,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.