Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMQ-Platte 1200x1mm tr 40Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-754480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     754480
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Silikon-Platte
Silikonplatte
silikonplatten 40sh
silikon platte
Gummi - Platte bds. glatt Silikon transparent ca. 40 Shore 1,0 mm dick 1200 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Rollenlänge:
30 MTR
Breite:
1200 mm
Farbe:
transparent
Härte:
40° Shore A
Material:
VMQ
Benzin- und Ölbeständigkeit:
mittel
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
sehr gut
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
ungeeignet
Mechanische Eigenschaften:
gut
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummiplatte, MVQ-Qualität ohne Einlage, Farbe transparent, Gummi, Silikon, Dichtplatte, Gummimatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,58*
  
Preis gilt ab 500 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 65,35*
€ 77,77
pro m²
ab 5 m²
€ 62,60*
€ 74,49
pro m²
ab 10 m²
€ 61,46*
€ 73,14
pro m²
ab 500 m²
€ 51,58*
€ 61,38
pro m²
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wacker Chemie
60019661
ab € 22,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.