Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4503 Kon-vern. 5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-762770
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60007367
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dentales Silikon-Abformmaterial
Silikon-Abformmaterial
dentales silikon-abformmaterial
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4503 Kondensationsvernetz Eimer a 5 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Eimer
Gebindegröße:
5 kg
Farbe:
weiß
Härter:
T 35
Härte:
25° Shore A
Eigenschaften:
weich
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4503
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wacker M 4503, Wacker, Dichtstoff, Klebstoff, Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,06*
€ 442,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 362,49*
€ 431,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,36*
€ 431,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,08*
€ 374,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.