Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4503 Kon-vern. 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-762780
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60007368
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dentales Silikon-Abformmaterial
Silikon-Abformmaterial
dentales silikon-abformmaterial
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4503 Kondensationsvernetz Hobbock a 25 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
25 kg
Farbe:
weiß
Härter:
T 35
Härte:
25° Shore A
Eigenschaften:
weich
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4503
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wacker M 4503, Wacker, Dichtstoff, Klebstoff, Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.196,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,31*
€ 1.636,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,59*
€ 1.581,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,84*
€ 1.520,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.196,52*
€ 1.423,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.