Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker ELASTOSIL® M4470 Kon-vern. 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-762890
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60007383
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dentales Silikon-Abformmaterial
Silikon-Abformmaterial
dentales silikon-abformmaterial
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 4470 Kondensationsvernetz Hobbock a 25 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
25 kg
Farbe:
rotbraun
Härter:
T 37
Härte:
60° Shore A
Eigenschaften:
hart, hitzebeständig
Viskosität:
Gießmasse
Typ:
ELASTOSIL M 4470
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wacker M 4470, Wacker, Dichtstoff, Klebstoff, Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 821,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,93*
€ 1.129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,73*
€ 1.113,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,00*
€ 1.071,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 821,59*
€ 977,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.