Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonfett OKS® 1133 500g Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-769690
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1123670441
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
Tieftemperaturfett
silikonfett
Silikonfett OKS 1133 - 70° bis + 160° Grad Dose a 500 gr
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
500 g
Eigenschaften:
Fett
Produktbereich:
Silikonfett
Typ:
OKS 1133
Temperatureinsatzbereich:
-70 °C bis +200 °C
Farbe:
beige
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 1113
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,93*
€ 100,81*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 83,84*
€ 100,82*
€ 4,95*
ab € 86,8433*
€ 104,3933*
3 Tage
33
€ 5,90*
ab € 87,03*
€ 104,40*
Lager 334
32 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 152,69*
€ 175,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,82*
€ 200,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,69*
€ 181,70
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,30538* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.