Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnfett OKS® 477 1kg Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-769700
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136960443
EAN/GTIN:
     4038127402076
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Hahnfett OKS 477 - 10° bis + 160° Grad Dose a 1 kg NSF h1 Reg-Nr. 135750
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Produktbereich:
Hahnfett
Anwendungsbereich:
für die Lebensmitteltechnik
Typ:
OKS 477
Temperatureinsatzbereich:
-10 °C bis +140 °C
Farbe:
braun
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzweckfett, Schmierfett, schmierfett dose 1kg, dichtungsfett, oks haftfett, OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 477, Hahnfett
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 83,78*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 73,29*
€ 94,07*
1
€ 4,95*
ab € 76,024*
€ 97,394*
2 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 76,03*
€ 97,40*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 132,82*
€ 166,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,88*
€ 198,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,23*
€ 196,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.