Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 112,00 x 2,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-772710
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     772710
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 112,00 x 2,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
112,00 mm
Schnur Ø:
2,50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,618*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,509*
€ 1,79571
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,4236*
€ 1,69408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0196*
€ 1,21332
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.