Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hahnfett OKS® 477 100g Tb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-782670
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1136960414
EAN/GTIN:
     4038127503483
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsfett
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Hahnfett OKS 477 - 10° bis + 160° Grad Tube a 100 gr NSF H1 Reg-Nr. 135750
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
80 ml
Produktbereich:
Hahnfett
Anwendungsbereich:
für die Lebensmitteltechnik
Typ:
OKS 477
Temperatureinsatzbereich:
-10 °C bis +140 °C
Farbe:
braun
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, oks haftfett, dichtungsfett, schmierfett tube, OKS Fett, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoffe, OKS, 477, Hahnfett
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,92*
€ 12,59*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,36*
€ 14,45*
1
€ 4,95*
ab € 10,452*
€ 14,642*
10
€ 4,90*
ab € 13,04*
€ 16,92*
Lager 334
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 20,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1603* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 203,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.