Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novap. Multi II 1500x1000x4mm Aramidf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-792330
Hersteller:
     Frenzelit
Herst.-Nr.:
     792330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
novapress® Multi II
Dichtplatte
Novapress Multi
Hochdruckdichtung
Dichtungsplatte Novapress Multi II 4,0 mm dick 1500 mm x 1000 mm Aramidfaser blau
Weitere Informationen:
Dicke:
4 mm
Länge:
1500 mm
Breite:
1000 mm
VPE:
1 Stück
Typ:
novapress®
Ausführung:
MULTI II
Farbe:
blau
Zulassung:
Germanischer Lloyd, BS 7531 Grade X
BAM Zulassung:
ja
DVGW Zulassung:
ja
Hersteller:
Frenzelit
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,48*
€ 690,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,93*
€ 680,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,63*
€ 648,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,00*
€ 577,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.