Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lecksuch-Fluid OKS® 2800 25l Kan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334-796320
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106670450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtigkeitsprüfmittel
Gasprüf-Flüssigkeit
Leckfinder
Lecksuchmittel
Lecksuch-Fluid OKS 2800 bis + 80° Grad Kanister a 25 ltr DVGW geprueft
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
25 Liter
Produktbereich:
Lecksucher
Typ:
OKS 2800
Anwendungsbereich:
geeignet für Druckluft, Kältemittel, Acetylen, Butan, Erdgas, Kohlendioxid, gasförmigen Sauerstoff, Propan, Stadtgas, Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak
Temperatureinsatzbereich:
bis + 50 °C
Farbe:
tranparent
Norm:
DIN EN 14291
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Lecksuchspray, leckfinder kanister, leckfinder oks, leckfinder, OKS Wartungsprodukt, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, OKS, 2800, Lecksuch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,47*
€ 144,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,92*
€ 146,50*
€ 4,95*
ab € 128,1328*
€ 151,8728*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 127,91*
€ 151,88*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 225,03*
€ 259,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,44*
€ 303,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,75*
€ 293,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,03*
€ 267,79
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 9,0012* pro Liter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.