Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll-ZS- St 32 T 9,525/ 22-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-79850
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1754540
EAN/GTIN:
     4014486221671
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zoll-Zahnscheibe St 32 T 9,525/ 22 -2 Ausf. 6F 22 L 075
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
22 Stück
Bezeichnung:
22 L 075
für Riemenbreite:
19,05 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
50x7
Bohrung:
10 H7
Breite in:
32 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheiben, zahnriemenrad, Zoll-Zahnscheibe, Scheibe, Synchronscheibe, Zahnscheibe, zylindrische Bohrung, für Zahnriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 7,97*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 6,19*
€ 8,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,03*
€ 8,95*
1
€ 3,19*
ab € 9,34*
€ 13,35*
Lager 334
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 15,62*
€ 22,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.