Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Dichtungstechnik
>
0-Ring
>
Artikel
OR 3,50 x 2,00 NBR 70
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
334-800540
Hersteller:
Gehrckens
Herst.-Nr.:
800540
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 3,50 x 2,00 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
3,50 mm
Schnur Ø:
2,00 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
... >
O-Ringe NBR - Standardsortiment
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 0,6 bis 4,96 mm
>
O-Ringe NBR 70 - Schnur 1,8 bis 2 mm
Weitere Suchbegriffe:
O-Ringe
,
o-ring 3,5x2 nbr70
,
0-ring
,
0-ring nbr 70
,
NBR
,
dicht
,
Dichtring
,
Dichtung
,
Rundring
,
Gummiring
,
Oring
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0737*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,569*
€ 11,38711
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9655*
€ 1,14895
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1054*
€ 0,12543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen