Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturoel OKS® 352 25l Kan.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Logo 6
Artikel-Nr.:
     334-814820
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106060450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schmieröl
oks schmieröl
Hochtemperaturoel OKS 352 - 40° bis + 250° Grad Kanister a 25 ltr hell
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
25 Liter
Viskosität:
(40 °C): 270 mm²/s
Anwendungsbereich:
Schmierung von Ketten, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei höheren Temperaturen
Typ:
OKS 352
Temperatureinsatzbereich:
-10 °C bis +250 °C
Farbe:
gelb
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: OKS Öl, Dichtstoff, Klebstoff, Öle, OKS 352
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 691,12*
€ 757,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 706,49*
€ 768,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 733,71*
€ 797,58*
€ 4,95*
ab € 729,8703*
€ 797,5803*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 1.289,36*
€ 1.375,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.375,29*
€ 1.636,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.361,98*
€ 1.620,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.319,69*
€ 1.570,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.297,11*
€ 1.543,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.289,36*
€ 1.534,34
pro Stück
1 Stück enthält 25 Liter (ab € 51,5744* pro Liter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.