Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7024 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-829930
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7024 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570307924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7024 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager EX120 7CE3 U69DAN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7024
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
120,00 mm
Außen Ø:
180,00 mm
Breite:
28,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,41*
€ 577,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 544,81*
€ 580,28*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 595,87*
€ 634,59*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 610,94*
€ 653,99*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 597,21*
€ 675,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,59*
€ 755,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,40*
€ 753,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,27*
€ 744,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,98*
€ 730,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7024UADG/GNP42U3G
ab € 383,12*
Ähnlich
FAG
10063563
ab € 400,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.