Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-PO 75 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-836090
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 75G
EAN/GTIN:
     4047526046712
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle 75mm blickle
bockrolle
bockrolle blickle
Stahlblech Bockrolle Kunststoffrad weiss B-PO 75 G
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-PO 75G
Rad Ø:
75 mm
Radbreite:
32 mm
Tragfähigkeit:
200 KGM
Gesamthöhe:
100 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bockrollen, Rad, Rolle, Bock
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,86*
2 Tage
99
1
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,88*
7 Tage
99
1
€ 6,99*
ab € 10,93*
€ 15,10*
18 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 13,52*
€ 18,43*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 24,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.