Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-PO 150 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-840470
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 150R
EAN/GTIN:
     4047526046828
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrollen 400 kg blickle
Stahlblech Bockrolle Kunststoffrad B-PO 150 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-PO 150R
Rad Ø:
150 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Gesamthöhe:
190 mm
Plattengröße:
140 X 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräterolle drm.150 mm, Bockrollen, Rad, Rolle, Bock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 48,82*
€ 65,31*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 51,46*
€ 68,37*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,36*
€ 79,83*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.