Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker Elastosil M 1470 Kon-vern. 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-841840
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60007312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dentales Silikon-Abformmaterial
Silikon-Abformmaterial
dentales silikon-abformmaterial
Wacker Silikonkautschuk Elastosil M 1470 Kondensationsvernetz Hobbock a 25 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
25 kg
Farbe:
rosa
Härter:
Paste T 40
Härte:
50° Shore A
Eigenschaften:
hohe mech. Festigkeit
Viskosität:
Knetmasse
Typ:
ELASTOSIL M 1470
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wacker M 1470, Wacker, Dichtstoff, Klebstoff, Silikonkautschuk, Silikon, Abformmassen, RTV2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,93*
€ 1.129,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,70*
€ 1.108,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,93*
€ 1.066,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,75*
€ 980,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.