Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wacker® AK 350 25kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-844560
Hersteller:
     Wacker Chemie
Herst.-Nr.:
     60075050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wacker Silikonöle
Dichtstoff
Siliconöl
Wacker
Wacker Silikonoel AK 350 Hobbock a 25 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Hobbock
Gebindegröße:
25 kg
Viskosität:
ca. 350 mm²/s
Typ:
Wacker AK 350
Farbe:
farblos
Hersteller:
WACKER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schmiermittel, Gleitmittel, AK 350
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 632,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,39*
€ 870,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,02*
€ 856,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,06*
€ 819,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,59*
€ 793,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,57*
€ 752,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.