Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

technicoll® 8266-67 A+B 130g Tb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-846160
Hersteller:
     Ruderer Klebetechnik
Herst.-Nr.:
     12756
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
technicoll®
Klebstoff
Technicoll
Kontaktkleber
Technicoll 2-K Epoxid-Kleber 8266-67 Teil A+B standfest Tubenpackung a 130 gr.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tubenpackung
Gebindegröße:
130 g
Farbe:
beigerot
Produktbereich:
Epoxidharzklebstoff
Typ:
technicoll 8266/8267
Technologie:
Epoxidharz
Temperatureinsatzbereich:
+15 °C bis +25 °C
Hersteller:
technicoll
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2K-Epoxidharzklebstoff, 8266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ruderer Klebetechnik
16176
ab € 11,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.