Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 29,74 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-849020
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     849020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ring 29.74x3.53
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 29,74 x 3,53 NBR 70 AS- 217
Weitere Informationen:
Innen Ø:
29,74 mm
W Ø:
3,81 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,7687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,244*
€ 1,48036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,164*
€ 1,38516
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,826*
€ 0,98294
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,806*
€ 0,95914
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7333*
€ 0,87263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,662*
€ 0,78778
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.