Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 31,34 x 3,53 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-850190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     850190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring
X-Ring 31,34 x 3,53 NBR 70 AS- 218
Weitere Informationen:
Innen Ø:
31,34 mm
W Ø:
3,53 mm
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5987*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,353*
€ 1,61007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,253*
€ 1,49107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8891*
€ 1,05803
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8591*
€ 1,02233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7714*
€ 0,91797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7087*
€ 0,84335
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5987*
€ 0,71245
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.