Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 3,80 x 1,50 NBR 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-858620
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     858620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 3,80 x 1,50 NBR 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
3,80 mm
Schnur Ø:
1,50 mm
Farbe:
schwarz
Hersteller:
COG
Material:
NBR
Härte:
70 Shore A
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring nbr 70 sh, 0-ring, o-ring nbr, NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0814*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,3071*
€ 12,26545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,0394*
€ 1,23689
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4215*
€ 0,50159
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1125*
€ 0,13388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.