Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinta Pyramide B1 grau 1200x600x85mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-859270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     18625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Noppenschaummatten
Noppenschaumplatten
Noppenschaumzuschnitte
noppenschaumplatten
Pinta Pyramide B1 grau unbeschichtet grau 1200 mm lang 600 mm breit 85 mm dick Art.-Nr. 18625
Weitere Informationen:
Material:
Melaminharz, nicht selbstklebend
Länge:
1200 mm
Breite:
600 mm
Dicke:
85 mm
Farbe:
grau
Brandschutzklasse:
B1 schwer entflammbar, selbstverlöschend
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftschalldämmung, Pinta Pyramide B1, Dämmstoff, Dämmung, Lärmschutz, Printawaffel, Waffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.