Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 31,42 x 2,62 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-864830
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     864830
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 31,42 x 2,62 FPM 70 AS- 124
Weitere Informationen:
Innen Ø:
31,42 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 31,42 x 2,62 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5686*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,799*
€ 3,33081
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5788*
€ 1,87877
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7386*
€ 0,87893
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5686*
€ 0,67663
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.