Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-POTH 150 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-864890
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-POTH 150R
EAN/GTIN:
     4047526044558
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
blickle l-alth150k lenkrolle ø: 150...
Stahlblech Lenkrolle Polyurethan-Laufbelag L-POTH 150 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-POTH 150R
Rad Ø:
150 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
400 KGM
Gesamthöhe:
190 mm
Plattengröße:
140 x 110 mm
Schraublochentfernung:
105 x 75 - 80 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
94° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrolle, Rad, Rolle, Lenk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 75,69*
€ 116,89*
3 Tage
61
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 118,62*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 96,59*
€ 120,48*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,48*
€ 143,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,93*
€ 141,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,09*
€ 134,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.