Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle L-RD 100 R ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334-868920
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     L-RD 100R-ST
EAN/GTIN:
     4047526050542
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle vollgummi
Stahlblech Lenkrolle L-RD 100 R ST Rad- und Drehkranzbremse
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
L-RD 100R-ST
Rad Ø:
100 mm
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
100 KGM
Gesamthöhe:
125 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Gummi
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
blau passiviert
Belagshärte:
65° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
gut
Fahrgeräusch:
sehr gut
Bodenschonung:
sehr gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle blickle, lenkrollen gummiräder, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 57,97*
€ 76,13*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,43*
€ 76,95*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 82,08*
€ 103,69*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,69*
€ 123,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,78*
€ 116,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.