Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelkugellager 1218 K SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-869240
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1218 K
EAN/GTIN:
     7316576605437
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Pendelkugellager 1218 K SKF
Weitere Informationen:
Typ:
1218
Ausführung:
K
Innen Ø:
90,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Pendelkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, pendelkugellager 1218k skf, führungslager, skf führungslager, SKF, FAG, Wälzlager, Lager, Kugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 96,39*
€ 107,41*
Frei Haus
ab € 108,53*
€ 120,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 108,01*
€ 123,23*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 112,74*
€ 124,26*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 115,28*
€ 147,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,08*
€ 175,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,05*
€ 167,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,86*
€ 159,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 129,08*
€ 153,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 18 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.