Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 32,00 x 3,00 FPM 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-871680
Hersteller:
     Gehrckens
Herst.-Nr.:
     871680
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 32,00 x 3,00 FPM 70
Weitere Informationen:
Innen Ø:
32,00 mm
Schnur Ø:
3,00 mm
Hersteller:
COG
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
schwarz
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring 32x3 fkm, 0-ring, 0-ring fpm, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6261*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,2804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,903*
€ 3,45457
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,5148*
€ 1,80261
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1328*
€ 1,34803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7961*
€ 0,94736
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7861*
€ 0,93546
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6261*
€ 0,74506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.