Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 61822 2RS1 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-872100
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61822-2RS1
EAN/GTIN:
     7316577100511
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
Rillenkugellager 61822 2RS1 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
61822
Ausführung:
2RS1
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
140,00 mm
Breite:
16,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 97,81*
€ 106,75*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 106,76*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 99,65*
€ 108,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 111,69*
€ 124,32*
Lager 334
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 125,04*
€ 154,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,61*
€ 178,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,88*
€ 170,03
pro Stück
ab 7 Stück
€ 137,95*
€ 164,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 17 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,04*
€ 148,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 125,04* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.517,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.