Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22322 EJA-VA405 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-884690
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22322 EJA/VA405
EAN/GTIN:
     7316570153101
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22322 EJA-VA405 SKF CCJA-W33VA405
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22322
Ausführung:
EJA/VA405
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
240,00 mm
Breite:
80,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
Blech mit Oberflächenhärtung
Nachschmierung:
Ja
Hersteller:
SKF
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 442,10*
€ 473,78*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 444,39*
€ 473,79*
Frei Haus
ab € 451,72*
€ 483,23*
1 Tag
52
Frei Haus
ab € 508,05*
€ 543,76*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 563,73*
€ 669,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,89*
€ 797,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 639,72*
€ 761,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 616,01*
€ 733,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,17*
€ 716,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 579,01*
€ 689,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 573,38*
€ 682,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,73*
€ 670,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0167058820000
€ 515,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.