Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperguss Lenkrolle LT-G 125 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-884830
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     LT-G 125G
EAN/GTIN:
     4047526048990
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
lenkrolle blickle
Temperguss Lenkrolle Graugussrad LT-G 125 G
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
LT-G 125G
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
35 mm
Tragfähigkeit:
450 KGM
Gesamthöhe:
163 mm
Plattengröße:
155 X 105 mm
Schraublochentfernung:
125 x 75 mm
Lagerart:
Gleitlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Metall
Material Radkörper:
Guss
Radkörperfarbe:
silbergrau
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 120 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
ausreichend
Bodenschonung:
ausreichend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 125 mm, lenkrolle, Rad, Rolle, Lenk, Lenkrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,18*
€ 213,00*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 175,78*
€ 216,25*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,25*
€ 257,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,49*
€ 255,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,34*
€ 244,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,53*
€ 237,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,78*
€ 209,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.