Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abziehhuelse AH 3038 G SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-895610
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AH 3038 G
EAN/GTIN:
     7316570616392
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
Abziehhuelse AH 3038 G SKF
Weitere Informationen:
Typ:
AH 3038
Ausführung:
G
Innen Ø:
180,00 mm
Außen Ø:
205,00 mm
Breite:
96,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Abziehhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abziehhülse AH, SKF, Lager, Hülse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 247,49*
€ 277,52*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 249,14*
€ 278,89*
7 Tage
3
€ 10,00*
ab € 248,89*
€ 278,90*
Frei Haus
ab € 249,87*
€ 278,90*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 287,38*
€ 319,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,10*
€ 379,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,65*
€ 378,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,28*
€ 366,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,80*
€ 359,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,38*
€ 341,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.