Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech Bockrolle B-PO 125 R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-897580
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     B-PO 125R
EAN/GTIN:
     4047526333706
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle blickle 125mm
Stahlblech Bockrolle Kunststoffrad weiss B-PO 125 R
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
B-PO 125R
Rad Ø:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
200 KGM
Gesamthöhe:
150 mm
Plattengröße:
100 x 85 mm
Schraublochentfernung:
80 x 60 mm
Lagerart:
Rollenlager
Produkttyp:
Rolle
Material Rad:
Kunststoff
Material Radkörper:
Kunststoff
Radkörperfarbe:
naturweiß
Belagshärte:
70° Shore D
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 80 °C
Rollwiederstand:
hervorragend
Fahrgeräusch:
befriedigend
Bodenschonung:
befriedigend
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Bockrollen, Rad, Rolle, Bock
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,98*
€ 42,23*
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 31,53*
€ 42,89*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 43,16*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,12*
€ 38,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.