| |
|
| Artikel-Nr.: 334-900280 Herst.-Nr.: 29413 E EAN/GTIN: 7316576609022 |
| |
|
| | |
| Axial-Pendelrollenlager 29413 E SKF Weitere Informationen: | | Typ: | 29413 | Ausführung: | E | Innen Ø: | 65,00 mm | Außen Ø: | 140,00 mm | Breite: | 45,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axialpendelrollenlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 362,84* | € 394,43* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 361,25* | € 401,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 378,78* | € 412,02* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 388,07* | € 419,77* | | | | Lager 334 | | | | | | € 7,95* | ab € 375,15* | € 469,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|