Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi A 70 x 90 x 12 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-912790
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912790
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring A 70 x 90 x 12 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
70,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
12,00 mm
Typ:
A
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,6351*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,8385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,52*
€ 16,0888
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,8852*
€ 7,00339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,4151*
€ 5,25397
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6351*
€ 4,32577
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.