Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OR 17,12 x 2,62 FPM 70 gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-933020
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000019576
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
O-Ring 17,12 x 2,62 FPM 70 gruen AS- 115
Weitere Informationen:
Innen Ø:
17,12 mm
Schnur Ø:
2,62 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
FPM
Härte:
70 Shore A
Farbe:
grün
Prüfnorm:
DIN ISO 3601 DIN ISO 3771
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, o-ring material fpm, 0-ring, FPM, dicht, Dichtring, Dichtung, Rundring, Gummiring, Oring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5994*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,9278
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,168*
€ 1,38992
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9954*
€ 1,18453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8526*
€ 1,01459
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8426*
€ 1,00269
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7294*
€ 0,86799
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5994*
€ 0,71329
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.